SAD-101THB エアダスタ 流量調節 SK11 61021968

SAD-101THB エアダスタ 流量調節 SK11 61021968
SAD-101THB エアダスタ 流量調節 SK11 61021968

エアダスタ 流量調節

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード61021968品番SAD-101THB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

丈夫で長持ちするアルミダイキャスト製エアダスターです。
ノズル部先端を回転させることで、エアー吐出量の調節ができます。
ハンドル操作でエアー吐出量の加減ができます。
任意のエアー吐出量で一定に噴射する際に便利です。
操作しやすい大型ハンドルです。

用途ゴミ、ホコリ、水滴等の除去作業(吹き飛ばし)。最高使用圧力(MPa)1空気消費量(L/min)390取付ねじプラグ:G1/4(管用平行ネジ)ノズルねじ径取付:G1/8(管用平行ネジ)
注意
※本体上方部へのエアー接続は出来ません。
※ご使用前に必ず。ノズルの破損やがたつき、ネジ接続部のゆるみがない事を確認してください。
※吹き飛ばし時に、飛散する対象物から保護するために保護メガネ、防塵マスク等を着用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする