曜日別特売
SADHP-205THB 高圧エアダスタ 増風 SK11 61022004

SADHP-205THB 高圧エアダスタ 増風 SK11 61022004
SADHP-205THB 高圧エアダスタ 増風 SK11 61022004

高圧エアダスタ 増風

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード61022004品番SADHP-205THB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

丈夫で長持ちするアルミダイキャスト製エアダスターです。
エアーを吐出する圧力で、ノズル後方から空気を吸い込み、吐出量を3倍に増幅させます。
広い範囲へ噴射したり、短時間で除塵作業ができます。
ハンドル操作でエアー吐出量の加減ができます。
操作しやすい大型ハンドルです。

用途
ゴミ、ホコリ、水滴等の除去作業(吹き飛ばし)。
最高使用圧力(MPa)2.5空気消費量(L/min)2980取付ねじプラグ:G1/4(管用平行ネジ)ノズルねじ径取付:G1/8(管用平行ネジ)
注意
※エアープラグの交換は出来ません。本体上方部へのエアー接続は出来ません。
※ご使用前に必ず。ノズルの破損やがたつき、ネジ接続部のゆるみがない事を確認してください。
※吹き飛ばし時に、飛散する対象物から保護するために保護メガネ、防塵マスク等を着用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする