SRS-XV500 BC ワイヤレスポータブルスピーカー SONY 61022284

SRS-XV500 BC ワイヤレスポータブルスピーカー SONY 61022284
SRS-XV500 BC ワイヤレスポータブルスピーカー SONY 61022284
SRS-XV500 BC ワイヤレスポータブルスピーカー SONY 61022284
SRS-XV500 BC ワイヤレスポータブルスピーカー SONY 61022284
SRS-XV500 BC ワイヤレスポータブルスピーカー SONY 61022284
SRS-XV500 BC ワイヤレスポータブルスピーカー SONY 61022284

ワイヤレスポータブルスピーカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード61022284品番SRS-XV500 BC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

約140mm×140mm口径の矩形ウーファーの「X-Balanced Speaker Unit」に加え、直径約60mmのトゥイーターを2基搭載。トゥイーターの口径を拡大したことで、よりクリアな高音質と迫力の重低音によるパワフルサウンドを再生します。
約25時間のロングバッテリー内蔵で、コンセントの位置にとらわれないケーブルレスな設置が可能です。また、突然の雨にも安心な防滴対応や、持ち運びに便利なハンドルを搭載。家の中ではもちろん、屋外イベントやスタジオでのダンス練習など、シーンに合わせて活躍します。
マイク/ギター端子1基、マイク端子1基を搭載し、マイクの拡声器としての使用やカラオケ、ギターの演奏なども可能。さらに、オーディオ入力端子や音楽再生やスマートフォンの給電に対応したUSB端子などを搭載、多様な使用シーンで活躍します。
カラオケ時に便利なキーの上げ下げができるキーコントロールボタンや、マイクのエコーボタンを搭載。ご家族やご友人とのカラオケで活躍します。また、専用アプリ「Fiestable」ではボーカルキャンセルにも対応。マイクが接続された状態でアプリを操作することで、お手元の楽曲をオフボーカルで再生可能です。
スピーカーのハンドル部分が光るライティング機能を搭載。10種類のライティングパターン(LIGHT OFF含む)を搭載し、シーンに合わせてその場の雰囲気をさらに盛り上げることが可能です。ライティングパターンの変更は専用のアプリから可能。さらにFiestableアプリを使えば、手元のスマートフォンやタブレットから音楽に合わせてDJエフェクトをかけたり、ライトの色を変更して楽しむことができます。

付属品ACコード、お客様登録カード、保証書(リファレンスガイドに記載)、取扱説明書ブラック電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約55(動作時/AC電源使用時)出力Bluetooth標準規格Power Class1方式エンクロージャー方式:バスレフ方式本体質量(kg)約11.2(充電池含む)通信方式Bluetooth標準規格ver5.2電池寿命(時間)約25充電時間約3時間(電源オフ時)、急速充電:10分充電 約150分再生保護機能SCMS-T方式防塵防水性能IPX4スピーカーウーファー(L/R)/ツィーター(L/R)電源タイプAC内蔵電池リチウムイオンバッテリー対応アプリケーションIPHONEアプリ:Sony Music Center/Fiestable、ANDORIDアプリ:Sony Music Center/Fiestable変調方式FHSS通信距離(m)最大約30本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約269×564×294(最大突起を含む)周波数帯域(GHz)2.4GHz帯入出力端子ステレオミニジャック(IN)、USB TYPE-A 端子、マイク端子×1(Φ6.3mm)、GUITAR/MIC INPUT×1(Φ6.3mm)伝送帯域(Hz)20-20000(44.1 kHzサンプリング時)アンプタイプS-Masterユニット数ツィーターユニット:2個(約Φ60mm)、ウーファーユニット:2個(約140mm×140mm)対応コーデックSBC、AAC、LDAC対応プロファイルA2DP、AVRCP、SPP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする