曜日別特売
TDM-2424 Camper’s Net 魚と虫アーミ あみのエーワン 61022975

TDM-2424 Camper’s Net 魚と虫アーミ あみのエーワン 61022975
TDM-2424 Camper’s Net 魚と虫アーミ あみのエーワン 61022975
TDM-2424 Camper’s Net 魚と虫アーミ あみのエーワン 61022975
TDM-2424 Camper’s Net 魚と虫アーミ あみのエーワン 61022975
TDM-2424 Camper’s Net 魚と虫アーミ あみのエーワン 61022975

Camper’s Net 魚と虫アーミ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード61022975品番TDM-2424
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,980
販売価格(税別)
1,800

キャンプやアウトドアにオススメのむしとり網!
親子で楽しめる網2本入り
アウトドアを意識した迷彩柄の網生地を使用しています。

セット内容迷彩虫あみヘッド24cm(網深さ約40cm)、迷彩魚網ヘッド(網深さ約24cm)、6段伸縮棒(約25~100cm伸縮、ステンレス棒)、収納バッグ材質網:ナイロン、柄:ステンレス、バッグ:PVC質量(g)約320
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする