No.627 プラ製うなぎとり あみのエーワン 61023280

プラ製うなぎとり

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個注文コード61023280品番No.627
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,857
販売価格(税別)
1,688

プラ製のうなぎ捕獲わな。
サイズ直径5.5cmx68cm
狭いポイントでも仕掛けやすいスリム設計。

材質本体:ABS、入口・底:PP質量(g)約490寸法(cm)Φ5.5×68
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
※使用を禁止されている区域では使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする