NR-410 ナイロンロープ ハンドル付 あみのエーワン 61023316

ナイロンロープ ハンドル付

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード61023316品番NR-410
参考基準価格(税別)¥860販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

アウトドアレジャーの必需品!様々な用途に使えます。
もんどりの固定や引き上げロープに。
ポリプロピレン/ナイロン製で汚れにくく、耐久性に優れます。
ハンドル付きなので収納にも大変便利です!
注意)ロープカラーは2色ありますが選択できませんのでご了承くださいませ。

材質ポリプロピレン質量(g)約110全長(m)10寸法(cm)14×11×5
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
※使用を禁止されている区域では使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする