A-8287 ステンレス貝取りジョレンセット 11本爪 あみのエーワン 61023447

A-8287 ステンレス貝取りジョレンセット 11本爪 あみのエーワン 61023447
A-8287 ステンレス貝取りジョレンセット 11本爪 あみのエーワン 61023447

ステンレス貝取りジョレンセット 11本爪

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個注文コード61023447品番A-8287
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,070
販売価格(税別)
3,700

ステンレス製の潮干狩り用の大型ジョレンです。
砂地で特に威力を発揮します!!
セット内容:軍手1双・貝入れネット・ステンレスジョレン

質量(g)約440寸法(cm)50×10×8、刃全幅:10、刃奥行き:8間隔(mm)刃:6.5網目(mm)約9深さ(cm)網:10
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする