曜日別特売
- コンチュウヘッド・ワイド(ツケカエ用捕虫網36cm) 5個 あみのエーワン 61023727

- コンチュウヘッド・ワイド(ツケカエ用捕虫網36cm) 5個 あみのエーワン 61023727
- コンチュウヘッド・ワイド(ツケカエ用捕虫網36cm) 5個 あみのエーワン 61023727
- コンチュウヘッド・ワイド(ツケカエ用捕虫網36cm) 5個 あみのエーワン 61023727
- コンチュウヘッド・ワイド(ツケカエ用捕虫網36cm) 5個 あみのエーワン 61023727

コンチュウヘッド・ワイド(ツケカエ用捕虫網36cm) 5個

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(5個)注文コード61023727品番-
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

エーワンB式網の棒と接合可能!
チョウ・トンボの捕獲に便利!!
昆虫ハンターBIG36の網と同じサイズ・生地
口径約36cm深さ約55cm硬い針金を使用した大型捕虫網。網ヘッド着脱式。多機能あみシリーズの別売パーツと互換性があります。網はメッシュ生地を使用し風きりを良くして、広いフィールドで蝶やトンボの捕獲に適しています。
青色の生地は枠の周囲の破れ防止用の補強生地です。
PAT

質量(g)約120寸法(cm)36×45×2、網の深さ約55網目(mm)約2口径(Φcm)網:36
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
※あみの棒は含まれておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする