あみのエーワン
むしカーゴ(飼育型) 12個組
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1セット(12個)
注文コード
61023788
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,890
販売価格(税別)
¥
9,900
バスケットに入れる
全面がラウンドした中の見やすい形状の飼育タイプ虫かご。
ヒモには体にフィットする平型の編みヒモを使用して長時間の使用にも疲れににくいように設計されています。
色指定はできません。ご了承ください。
材質
本体・窓:PS、フタ:PP
色
イエロー、ブルー各6個
質量(g)
約165
寸法(cm)
18.5×11.7×13.7
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
※商品到着時、破損品があればすぐにご連絡ください。