曜日別特売
AZ-6325 AZ-6325 ムービンカット レディースワンタックパンツ(秋冬用) アイトス 61024363

AZ-6325 ムービンカット レディースワンタックパンツ(秋冬用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷裾上げ可3日以内出荷とは
ネイビー
サイズ5L
内容量1本注文コード61024363品番AZ-6325
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

スピリットは、スムーズ&スマート。
驚異の10色展開。
立体カッティング「ムービンカット」採用。クラボウムービンカットは作業中の人体の動きを人間工学に基づいて3Dカッティングした商品です。
カーゴパンツのポケットはマチ付で収納量たっぷり。右側ポケットは便利なファスナー付。
胸ポケットは収納量を誇るマチ付仕様。配色部分は小物の収納に便利なサブポケット。

ネイビーサイズ5L種別ワンタックパンツシリーズムービンカットシリーズ混率(%)ポリエステル65、35股下(cm)72仕様帯電防止、(ドットボタン)プラスチック、(ファスナー)エフロン(スライダー)金属(前カン)金属、右側ポケット、脇シャーリングその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。アズワン品番64-4981-32生地クラボウ ツイル(帯電防止素材)色番8裾上げ性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61024171
2020-11-19
用途: 清掃時
株式会社東葛幸文堂

清掃担当の方が着用してますが、写真より上品な色で良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする