曜日別特売
- 三角型手玉網ステンカバー付(日本製) 10本組 あみのエーワン 61024366

三角型手玉網ステンカバー付(日本製) 10本組

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(10本)注文コード61024366品番-
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は16,800円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,500
販売価格(税別)
15,000

短柄 魚網(手玉網)
網の上部はステンレスの保護カバー付
川虫の捕獲や磯遊びに重宝します。
日本製

材質網:ナイロン、柄:樹脂被膜スチール質量(g)約160寸法(cm)28×61.6×1.8網目(mm)約2深さ(cm)網:23
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする