あみのエーワン
アルミ三角 手玉網27cm 5本組
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(5本)
注文コード
61024427
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,950
販売価格(税別)
¥
4,500
バスケットに入れる
網の上部にアルミ製の網破れ防止保護カバー付き。棒もアルミ製で軽量で使いやすい品物です!
姉妹品に33cmタイプもあります。(STS-33B)
材質
網:ナイロン、柄:アルミ
質量(g)
約150
寸法(cm)
27×59×2
網目(mm)
約2.5
深さ(cm)
網:26
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。