曜日別特売
- アルミ三角 手玉網33cm 5本組 あみのエーワン 61024436

アルミ三角 手玉網33cm 5本組

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(5本)注文コード61024436品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,050
販売価格(税別)
5,500

アルミ柄の手玉網33cmタイプ。姉妹品に27cmタイプもあります。(STS-27B)
少し大きめで上部の幅が約33cmあります。
網は立体縫製になっていて、獲物を取り込みやすい形状になっています。
上部に網破れ防止保護カバー付き。

材質網:ナイロン、柄:アルミ質量(g)約180寸法(cm)33×65×2網目(mm)約2.5深さ(cm)網:29
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする