曜日別特売
- 魚網 三角型 新ウレタンカバー付   10本組 あみのエーワン 61024506

- 魚網 三角型 新ウレタンカバー付   10本組 あみのエーワン 61024506
- 魚網 三角型 新ウレタンカバー付   10本組 あみのエーワン 61024506

魚網 三角型 新ウレタンカバー付 10本組

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(10本)注文コード61024506品番-
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は32,000円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,700
販売価格(税別)
27,000

丈夫で長持ち日本製三角型魚網
擦れて破れやすい上部に丈夫なウレタンカバーがついています。金属製でないのでお子様が触っても切れる心配がないので安心です。
網は捕りこみのしやすい、立体縫製仕上げです。
網目が細かく、破れにくいレースを採用
太い針金(3.6mm)硬線と、太いカラーパイプで強度バツグン

材質網:ナイロン、柄:樹脂被膜スチール質量(g)約225寸法(cm)36×126×2網目(mm)約2深さ(cm)網:30
注意
●※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
●※製品の色は変更になる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする