曜日別特売
- ジャンボ万能トング 30cm 12本組 あみのエーワン 61024628

ジャンボ万能トング 30cm 12本組

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(12本)注文コード61024628品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,365
販売価格(税別)
2,150

バーベキューの必需品!熱くて肉が取れない…。そんな経験はありませんか?長いトングは重宝します
ストッパー付で収納時も広がらずに便利です。

材質本体・バネ:ステンレス、ストッパー用リング:鉄(ニッケルメッキ)質量(g)約72寸法(cm)3×30.5×3.3
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする