- BBQあみ あみのエーワン 61024698

BBQあみ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(20枚)
サイズ38×50cm
寸法(cm)38×50
内容量1セット(20枚)注文コード61024698品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,768
販売価格(税別)
18,880

使い捨て感覚で使える!

材質鉄(ユニクロメッキ)サイズ38×50cmピッチ(mm)網:13.5線径(Φmm)枠:4~5、網:1.4寸法(cm)38×50入数20枚組
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする