- BBQあみ あみのエーワン 61024716

BBQあみ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(10枚)
サイズ50×80cm
寸法(cm)50×80
内容量1セット(10枚)注文コード61024716品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

使い捨て感覚で使える!

材質鉄(ユニクロメッキ)サイズ50×80cmピッチ(mm)網:13.5枚数10枚組線径(Φmm)枠:4~5、網:1.4寸法(cm)50×80
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする