曜日別特売
AZ-6327 AZ-6327 ムービンカット レディース長袖スモック(秋冬用) アイトス 61024765

AZ-6327 ムービンカット レディース長袖スモック(秋冬用)

(1件のレビュー)
取扱停止中名入れ可
ミストバイオレット×ネイビー
サイズ3L
内容量1着注文コード61024765品番AZ-6327
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

スピリットは、スムーズ&スマート。
驚異の10色展開。
立体カッティング「ムービンカット」採用。クラボウムービンカットは作業中の人体の動きを人間工学に基づいて6Dカッティングした商品です。
前上方への動きをスムーズにする、すそがあがりにくい
胸ポケットは収納量を誇るマチ付仕様。配色部分は小物の収納に便利なサブポケット。

ミストバイオレット×ネイビーサイズ3L仕様帯電防止、(ボタン)糸付ボタン(脇)尾錠糸付ボタン2個付(袖口)カフス糸付ボタン2個付、氏名片布付、ペン差し付(左袖)その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖スモックシリーズムービンカットシリーズ胸囲(cm)120混率(%)ポリエステル65、35着丈(cm)72裄丈(cm)80生地クラボウ ツイル(帯電防止素材)色番76名入れ性別女性用職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61024747
2021-10-29
用途: 清掃業務。
株式会社松尾機型

腰まである長さが良かった。スモックとありますがウエストが細く見えます。動きやすさも良く色もカタログ通りで良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする