SYJ7140-5GE-01 SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体 SMC 61025154

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個注文コード61025154品番SYJ7140-5GE-01
参考基準価格(税別)¥10,290販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
リード線取出方法グロメットリード線保護回路なし切換方式2位置シングル配管形式ベース配管形シリーズSYJ7000ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)DC24ボディオプションパイロット弁個別排気形ねじの種類Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なしRoHS指令(10物質対応)対応マニュアルプッシュターンロック式(手操作形)ポート管接続口径1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする