PB702-01 タイルカーペット プレミアムバンク デュオ 川島織物セルコン 61026204

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PB702-01 タイルカーペット プレミアムバンク デュオ 川島織物セルコン 61026204
PB702-01 タイルカーペット プレミアムバンク デュオ 川島織物セルコン 61026204
PB702-01 タイルカーペット プレミアムバンク デュオ 川島織物セルコン 61026204
PB702-01 タイルカーペット プレミアムバンク デュオ 川島織物セルコン 61026204

タイルカーペット プレミアムバンク デュオ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷車上渡し6日以内出荷とは
内容量1箱(12枚)注文コード61026204品番PB702-01
参考基準価格(税別)¥95,040販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980

ウール糸を用いた600角の大判タイルカーペットです。
ボリュームのある密度とクッション性で踏み心地はとても柔らかく、ハイグレードな空間の足元を演出します。特別なゾーンにぜひ ご利用ください。

材質ウール80%・ポリエステル20%形状カット質量(kg)約13寸法(縦×横)(mm)600×600パイル長(mm)7材質(バッキング)特殊樹脂+ポリエステル不織布防炎性能試験番号E2180229制電性(KV)人体帯電圧2以下(JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底靴)パイル密度1/10ゲージ×11ステッチ全厚(mm)12面積(m2)4.32/箱
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。
※また1階軒先渡しとなり、階上げの対応は出来かねます。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする