※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンポール
インパクトボラード 基礎式 スチール製 Φ114.3 差込式カギ付 HC種対応品
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
22日以内出荷とは
色
茶(C)
黄(Y)
白(W)
茶(C)
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61026667
品番
FPA-12SK4-F00-HC(C)
参考基準価格(税別)
¥50,800
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
インパクトボラード(HC種)車止め!耐衝撃性アップの HC 種対応型。汎用性の高い基礎施工タイプ。
用途
県道や国道クラスの道路で歩行者や自転車が行き交う交差点や横断歩道の手前など、防護柵が設置できない場所の歩車分離用途に最適な製品です。
種別
HC種対応
材質
鋼管 STK400
形状
差込式カギ付(埋込 400)
質量(kg)
約21.5
色
茶(C)
タイプ
フックなし(F00)
寸法(Φ×高さH)(mm)
114.3(t4.5)×850
仕上
焼付塗装
注意
※基礎ブロック□400×500のコア穴の深さを400mmに調整して下さい。
※基礎ブロックは別途手配にてお願いいたします。
※施工方法や試験結果詳細はメーカーカタログやホームページをご確認の上ご購入お願いいたします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません