曜日別特売
HI-FPA-12-100-IMB(Y) インパクトボラード 土中式 HI-FPAタイプ スチール製 Φ114.3 HB種対応品 サンポール 61027078

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HI-FPA-12-100-IMB(Y) インパクトボラード 土中式 HI-FPAタイプ スチール製 Φ114.3 HB種対応品 サンポール 61027078
HI-FPA-12-100-IMB(Y) インパクトボラード 土中式 HI-FPAタイプ スチール製 Φ114.3 HB種対応品 サンポール 61027078
HI-FPA-12-100-IMB(Y) インパクトボラード 土中式 HI-FPAタイプ スチール製 Φ114.3 HB種対応品 サンポール 61027078
HI-FPA-12-100-IMB(Y) インパクトボラード 土中式 HI-FPAタイプ スチール製 Φ114.3 HB種対応品 サンポール 61027078
HI-FPA-12-100-IMB(Y) インパクトボラード 土中式 HI-FPAタイプ スチール製 Φ114.3 HB種対応品 サンポール 61027078
HI-FPA-12-100-IMB(Y) インパクトボラード 土中式 HI-FPAタイプ スチール製 Φ114.3 HB種対応品 サンポール 61027078

インパクトボラード 土中式 HI-FPAタイプ スチール製 Φ114.3 HB種対応品

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送22日以内出荷とは
黄(Y)
内容量1本注文コード61027078品番HI-FPA-12-100-IMB(Y)
参考基準価格(税別)¥88,800販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

インパクトスリーブで耐衝撃性アップ、汎用性の高い基礎施工タイプの安全対策用車止め「インパクトボラード土中式」!
衝撃吸収体が地耐力を受けて衝撃を吸収し受け止めます。
衝突衝撃を受け止め、歩行者を車両から守る。
鋼管に多重構造のスリーブを内蔵させて強度アップ、耐衝撃性能と衝撃吸収性能を最大限に発揮する構造を実現しました。
歩行者や自転車が行き交う道路交差点や横断歩道の手前など防護柵が設置できない場所などの歩車分離用途に最適な製品です。

用途交差点、横断歩道、通学路、店舗前、建築外構、公園入口など仕様インパクトスリーブ入り種別HB種対応材質本体:鋼管 STK400+鋳鋼/衝撃吸収体:鋼管+SS材形状土中式質量(kg)【本体】約32【衝撃吸収体】約17.5黄(Y)タイプ衝突対応型(車両1.8t 45km)反射テープ付寸法(Φ×高さH)(mm)114.3(t4.5)×850仕上本体:焼付塗装/衝撃吸収体:溶融亜鉛メッキ
注意
※打込み施工:コンクリート基礎を打設する必要がない打込み式で、養生期間が不用なため短期間で施工可能です。
※施工方法や試験結果詳細はメーカーカタログやホームページをご確認の上ご購入お願いいたします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする