曜日別特売
AZ-6366 AZ-6366 エコ交織 レディース長袖スモック(秋冬用) アイトス 61027854

 

AZ-6366 AZ-6366 エコ交織 レディース長袖スモック(秋冬用) アイトス 61027854
AZ-6366 AZ-6366 エコ交織 レディース長袖スモック(秋冬用) アイトス 61027854

AZ-6366 エコ交織 レディース長袖スモック(秋冬用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷名入れ可3日以内出荷とは
内容量1着
サックス
サイズ5L
内容量1着注文コード61027854品番AZ-6366
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

エコペットは帝人が開発した世界最先端の新原料リサイクル技術で、PETボトルだけでなくポリエステル製品(繊維・フィルム)までも分解・精製し、石油から製造される原料と同一レベルの高純度なポリエステル原料の回収を可能としました。
鮮やかなカラー。

サックスサイズ5L仕様帯電防止、(ボタン)糸付ボタン(内ポケットファスナー)エフロン(スライダー)金属、ボックスプリーツ、ペン差し付(左袖)その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖スモックシリーズエコ交織マルチワークシリーズエコマーク認定認定胸囲(cm)138混率(%)ポリエステル85、15(ケミカルリサイクル繊維60)肩幅(cm)50袖丈(cm)58着丈(cm)74生地テイジン エコペット交織ツイル(帯電防止素材)色番7グリーン購入法適合名入れ性別女性用袖丈長袖エコマーク認定番号17 103 009
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61027863
2016-04-15
用途: 電機組立
有限会社 大島電子製造業

見た目より軽くて肌触りも良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする