曜日別特売
AZ-6366 AZ-6366 エコ交織 レディース長袖スモック(秋冬用) アイトス 61027924

AZ-6366 エコ交織 レディース長袖スモック(秋冬用)

(1件のレビュー)
取扱い終了名入れ可
内容量1着
エメラルドグリーン
サイズ5L
内容量1着注文コード61027924品番AZ-6366
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,600

エコペットは帝人が開発した世界最先端の新原料リサイクル技術で、PETボトルだけでなくポリエステル製品(繊維・フィルム)までも分解・精製し、石油から製造される原料と同一レベルの高純度なポリエステル原料の回収を可能としました。
鮮やかなカラー。

エメラルドグリーンサイズ5L仕様帯電防止、(ボタン)糸付ボタン(内ポケットファスナー)エフロン(スライダー)金属、ボックスプリーツ、ペン差し付(左袖)その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖スモックシリーズエコ交織マルチワークシリーズエコマーク認定認定胸囲(cm)138混率(%)ポリエステル85、15(ケミカルリサイクル繊維60)肩幅(cm)50袖丈(cm)58着丈(cm)74生地テイジン エコペット交織ツイル(帯電防止素材)色番24グリーン購入法適合名入れ性別女性用袖丈長袖エコマーク認定番号17 103 009
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61027924AZ-636668171975AZ6366AZ-6366 AZ-6366 エコ交織 レディース長袖スモック(秋冬用) アイトス 68171975AZ-6366 エコ交織 レディース長袖スモック(秋冬用)アイトス1枚
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61027863
2016-04-15
用途: 電機組立
有限会社 大島電子製造業

見た目より軽くて肌触りも良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする