※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください。)
ノーブランド
東洋バルヴ製10FTF-N用互換品スクリーン(パンチングのみ)※メーカー標準仕様
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
呼び径(A)
200
50
65
80
100
125
150
200
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61027979
品番
200A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,363
販売価格(税別)
¥
23,057
バスケットに入れる
東洋バルヴ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途
配管内の異物除去
高さ(mm)
スクリーン:305
バルブ型式
10FTF-N
口径(Φmm)
スクリーン:207
呼び径(A)
200
材質(スクリーン)
SUS304
スクリーン
パンチングのみ(標準品)
材質(バルブ)
ねずみ鋳鉄
注意
※交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材