AZ-6363 AZ-6363 エコ交織 レディースツータックパンツ(秋冬用) アイトス 61028134

AZ-6363 エコ交織 レディースツータックパンツ(秋冬用)

(1件のレビュー)
取扱停止中裾上げ可
シルバーグレー
サイズ5L
内容量1本注文コード61028134品番AZ-6363
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

エコペットは帝人が開発した世界最先端の新原料リサイクル技術で、PETボトルだけでなくポリエステル製品(繊維・フィルム)までも分解・精製し、石油から製造される原料と同一レベルの高純度なポリエステル原料の回収を可能としました。
鮮やかなカラー。

シルバーグレーサイズ5L種別ツータックパンツシリーズエコ交織マルチワークシリーズ混率(%)ポリエステル85、15(ケミカルリサイクル繊維60)股下(cm)70仕様帯電防止、(ドットボタン)プラスチック(ファスナー)エフロン(スライダー)金属(前カン)金属、右側ポケット、脇ゴム仕様その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。エコマーク認定認定生地テイジン エコペット交織ツイル(帯電防止素材)色番3グリーン購入法適合裾上げ性別女性用エコマーク認定番号17 103 009
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61028152
2022-09-07
用途: ビル共用部清掃時
サービス業

注意書きにあるように商品の色が若干違って見えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする