※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください。)
ノーブランド
東洋バルヴ製10FTF-N用互換品スクリーン(特殊金網付)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
呼び径(A)
125
50
65
80
100
125
150
200
スクリーン
金網付(40#)
金網付(20#)
金網付(40#)
金網付(60#)
金網付(80#)
金網付(100#)
全35種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61028837
品番
125A 40#
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,413
販売価格(税別)
¥
12,194
バスケットに入れる
東洋バルヴ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途
配管内の異物除去
高さ(mm)
スクリーン:245
バルブ型式
10FTF-N
口径(Φmm)
スクリーン:130
呼び径(A)
125
材質(スクリーン)
SUS304
スクリーン
金網付(40#)
材質(バルブ)
ねずみ鋳鉄
注意
※交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材