曜日別特売
#767 マンダムセーフティーLite #767 丸五 61028852

#767 マンダムセーフティーLite #767 丸五 61028852
#767 マンダムセーフティーLite #767 丸五 61028852
#767 マンダムセーフティーLite #767 丸五 61028852

マンダムセーフティーLite #767

(81件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)28
ブルー×ブラック
内容量1足注文コード61028852品番#767
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

驚きの軽量感!
樹脂製のシングルメッシュを採用、布メッシュよりダイレクトに靴内の空気循環を促し、常に爽やかな靴内をキープします。
歩行時の重心移動を考慮した超軽量ソール。

サイズ(cm)28ブルー×ブラック足幅4E形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定品材質(アッパー)合皮、メッシュ材質(ソール)EVA、ゴム標準質量(g/片足)約290(26cm)機能軽量、通気性材質(先芯)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:81
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-17
用途: 冷蔵冷凍庫での作業
電気・ガス・熱供給・水道業

30cmになると種類が限られるのと、赤が好きなので同じものを3足常備して使ってます。
底がはがれたり、靴脇が破けたりしても修繕して使ってるぐらいに気に入ってます。
1年ぐらい使っていると、インソールがすり減って足の負担が増えて疲労につながるので、インソールを交換すると改善されます。

対象商品 : 61028816
2026-02-02
用途: 現場調査等
大浦電気工業株式会社建設業・工事業

長年このシリーズをはいています。自分の足にフィットして良いです。
レッドを欲しかったのですが、商品選択で切替が出来ずブルーしか購入できなかったのが不満でした。

2025-06-09
用途: 倉庫作業及び配送時

軽くて履きやすい。以前も購入しましたが、外側小指の辺りが少し弱く感じます。

2024-12-07
用途: 大満足な一品!!
製造業

足のサイズが27なので28を買ってます。良いですよオススメです。
工場で使ってますが、約半年ほど持ちます。この商品を使用して8年になります。

1が参考にしています
2025-01-09
用途: 機械のメンテナス用
卸売・小売業

履きやすくて 快適なので 疲れません
何度も 購入しています

対象商品 : 61028807
2024-05-26
用途: 農作業

見た目は非常に綺麗でデザインも良いので、農作業というよりは日常生活に常用しています。

対象商品 : 61029071
2024-03-04
用途: 金属加工
製造業

普段履きスニーカーと比べ、サイズが大きくつくられている為、小さめのサイズをいつも購入しています。(スニーカー 28.0㎝ → 当商品 27.0㎝)

3が参考にしています
対象商品 : 61028956
2024-05-15
用途: 輸送時、荷物の積み下ろしの時
ミシマ運輸株式会社

以前から何人か購入しています。履きやすくデザインも良く気に入ってますが、かなり値段がUPしてしまいなるべく長く使うようにしています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする