曜日別特売
40A 60# 東洋バルヴ製150BT-N用互換品スクリーン(特殊金網付) ノーブランド 61029196

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください。)

東洋バルヴ製150BT-N用互換品スクリーン(特殊金網付)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)40
スクリーン金網付(60#)
内容量1個注文コード61029196品番40A 60#
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,808
販売価格(税別)
2,553

東洋バルヴ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。

用途配管内の異物除去高さ(mm)スクリーン:90バルブ型式150BT-N口径(Φmm)スクリーン:44呼び径(A)40材質(スクリーン)SUS304スクリーン金網付(60#)材質(バルブ)青銅製
注意
※交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-31
用途: 配管のメンテナンス
SUZUKI株式会社製造業

メーカー純正品と違いは無く使用するのに問題は有りません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする