曜日別特売
32A 東洋バルヴ製150BT-N用互換品スクリーン(パンチングのみ)※メーカー標準仕様+標準仕様ガスケット(互換品) ノーブランド 61029616

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください。)

東洋バルヴ製150BT-N用互換品スクリーン(パンチングのみ)※メーカー標準仕様+標準仕様ガスケット(互換品)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
呼び径(A)32
内容量1個注文コード61029616品番32A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,108
販売価格(税別)
1,916

東洋バルヴ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。

用途
配管内の異物除去
材質シートガスケット:非石綿シートガスケット高さ(mm)スクリーン:75バルブ型式150BT-N口径(Φmm)スクリーン:36呼び径(A)32材質(スクリーン)SUS304スクリーンパンチングのみ(標準品)材質(バルブ)青銅製
注意
※交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする