※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください。)
ノーブランド
東洋バルヴ製150BT-N用互換品スクリーン(特殊金網付)+標準仕様ガスケット(互換品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(A)
40
15
20
25
32
40
50
スクリーン
金網付(40#)
金網付(20#)
金網付(40#)
金網付(60#)
金網付(80#)
金網付(100#)
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61029860
品番
40A 40#
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,664
販売価格(税別)
¥
3,331
バスケットに入れる
東洋バルヴ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途
配管内の異物除去
材質
シートガスケット:非石綿シートガスケット
高さ(mm)
スクリーン:90
バルブ型式
150BT-N
口径(Φmm)
スクリーン:44
呼び径(A)
40
材質(スクリーン)
SUS304
スクリーン
金網付(40#)
材質(バルブ)
青銅製
注意
※交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材