曜日別特売
B5540 化学防護服 バリアーマン B5540 日光物産(NIKKO) 61031147

化学防護服 バリアーマン B5540

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1着注文コード61031147品番B5540
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

使い捨てタイプ
JIS T 8115規格 タイプ5/6 適合品(浮遊固体粉じん・ミスト防護)
静電気帯電防止加工
耐水性能1,300mm以上
テープ付ファスナーカバー
フード、袖口、裾部分はゴム入り

用途
アスベストやダイオキシンなどの有害物質を伴う作業
ペイントスプレーや機械メンテナンスなどの油汚れ・液体汚れが発生する作業
粉じんを伴う作業など
種別つなぎ材質ポリプロピレン、ポリエチレンホワイトサイズ4L機能撥水、撥油・帯電防止JIS規格JIS T 8115規格 タイプ5/6 適合品(浮遊固体粉じん・ミスト防護)適応身長(cm)188~194適応胸囲(cm)116~124
注意
※使用後は各地方自治体の規則に従い処分して下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61031147B554073968816B5040B5540 防護服 バリアーマン B5040 JIS対応 日光物産(NIKKO) 73968816防護服 バリアーマン B5040 JIS対応日光物産(NIKKO)1着
729
税込802
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする