日光物産(NIKKO)
オイルバリアーBL 油対応
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1箱(100枚)
1箱(200枚)
1箱(100枚)
厚さ(mm)
4
2
4
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
61031287
品番
BL4002-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
自重の10倍以上の吸着力
水中に沈みません
ほとんど水を吸収しません
エンボス加工により使用中の分離を防ぎます
用途
油の拭き取り
油流出、拡散防止
こぼれた油の回収
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
4
寸法(mm)
400×500
色
白
入数(枚)
100
対応
油
注意
※使用後は各地方自治体の規則に従い処分して下さい。