曜日別特売
TL280 デジタルスケール TL280 RS付 タニタ 61031960

 

TL280 デジタルスケール TL280 RS付 タニタ 61031960
TL280 デジタルスケール TL280 RS付 タニタ 61031960

デジタルスケール TL280 RS付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1台ひょう量(kg)8注文コード61031960品番TL280
参考基準価格(税別)¥37,500販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

片面表示。
取引証明にも使用可能なスケール。
型式承認取得品。
拡張表示でより細かい計量が可能です。
暗いところでも使いやすいバックライト付き。
文字高32mmの見やすい大型表示設計。
上限下限値を設定することで範囲内かどうかをブザーでお知らせする「上限下限値設定機能」付き。
部品の重さを登録することで個数をカウントすることが可能な「カウンティング機能」付き。

付属品取扱説明書(保証書付)、ACアダプター、ステンレス皿仕様最大風袋引き量:4kg、調整脚:あり質量(kg)約2.7タイプ水平器あり使用温度範囲(℃)0~35ひょう量(kg)8電源DC9V 単2形アルカリ乾電池×6本 または 専用ACアダプター(出力DC9V 500mA コード長さ約1.8m)最小表示2g/拡張表示0.5gコード長さ(m)1.8測定方式電気抵抗線式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×87×352文字高(mm)表示:32機能上下限モード:重量の上限値と下限値を設定すると、計量値設定内になるとブザーが鳴るモード設定カウンティング:部品の重量を登録をすると、重量を部品の個数で表示する計数作業が可能オートパワーオフ約30分(出荷時設定)、5分、10分、60分、0分(連続)主材質ABS、PC、PET、ステンレス対象地域使用地域番号:1防水性IPX4バックライト4段階の輝度設定及びバックライトのOFF設定が可能各種証明書取引証明:型式承認番号 D0914号 精度等級3級
取扱説明書:(0.66MB)
注意
※本商品はRS端子付です。
※拡張表示は取引証明に使用できません。
※保証書は、日本国内においてのみ有効です。
※海外への転売は行わないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする