LN-IM23BWPGG iPhone 15 iPhone14 薄型・軽量PUレザー手帳ケース 耐衝撃 マグネット仕様 スタンド機能 手帳型 ストラップホール付 TPU LEPLUS NEXT 61035444

 

LN-IM23BWPGG iPhone 15 iPhone14 薄型・軽量PUレザー手帳ケース 耐衝撃 マグネット仕様 スタンド機能 手帳型 ストラップホール付 TPU LEPLUS NEXT 61035444
LN-IM23BWPGG iPhone 15 iPhone14 薄型・軽量PUレザー手帳ケース 耐衝撃 マグネット仕様 スタンド機能 手帳型 ストラップホール付 TPU LEPLUS NEXT 61035444
LN-IM23BWPGG iPhone 15 iPhone14 薄型・軽量PUレザー手帳ケース 耐衝撃 マグネット仕様 スタンド機能 手帳型 ストラップホール付 TPU LEPLUS NEXT 61035444
LN-IM23BWPGG iPhone 15 iPhone14 薄型・軽量PUレザー手帳ケース 耐衝撃 マグネット仕様 スタンド機能 手帳型 ストラップホール付 TPU LEPLUS NEXT 61035444
LN-IM23BWPGG iPhone 15 iPhone14 薄型・軽量PUレザー手帳ケース 耐衝撃 マグネット仕様 スタンド機能 手帳型 ストラップホール付 TPU LEPLUS NEXT 61035444
LN-IM23BWPGG iPhone 15 iPhone14 薄型・軽量PUレザー手帳ケース 耐衝撃 マグネット仕様 スタンド機能 手帳型 ストラップホール付 TPU LEPLUS NEXT 61035444
LN-IM23BWPGG iPhone 15 iPhone14 薄型・軽量PUレザー手帳ケース 耐衝撃 マグネット仕様 スタンド機能 手帳型 ストラップホール付 TPU LEPLUS NEXT 61035444

iPhone 15 iPhone14 薄型・軽量PUレザー手帳ケース 耐衝撃 マグネット仕様 スタンド機能 手帳型 ストラップホール付 TPU

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個ベージュ注文コード61035444品番LN-IM23BWPGG
参考基準価格(税別)¥2,480販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

スリムで傷つきにくいサフィアーノ調の手帳型ケース/ピタッと固定できるマグネット仕様/耐衝撃TPUケース採用/すぐ取り出せて嵩張らないカード収納ポケット(1枚)/動画視聴に最適なスタンド機能/ストラップホール搭載

材質PU+TPUベージュタイプ手帳ケース対応機種iPhone 15/iPhone 14特性薄型・軽量
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする