曜日別特売
LN-23WX1BLP2CA Xperia 5 V 薄型・軽量PUレザー手帳ケース マグネット仕様 スタンド機能 手帳型 LEPLUS NEXT 61037377

 

LN-23WX1BLP2CA Xperia 5 V 薄型・軽量PUレザー手帳ケース マグネット仕様 スタンド機能 手帳型 LEPLUS NEXT 61037377
LN-23WX1BLP2CA Xperia 5 V 薄型・軽量PUレザー手帳ケース マグネット仕様 スタンド機能 手帳型 LEPLUS NEXT 61037377
LN-23WX1BLP2CA Xperia 5 V 薄型・軽量PUレザー手帳ケース マグネット仕様 スタンド機能 手帳型 LEPLUS NEXT 61037377
LN-23WX1BLP2CA Xperia 5 V 薄型・軽量PUレザー手帳ケース マグネット仕様 スタンド機能 手帳型 LEPLUS NEXT 61037377
LN-23WX1BLP2CA Xperia 5 V 薄型・軽量PUレザー手帳ケース マグネット仕様 スタンド機能 手帳型 LEPLUS NEXT 61037377
LN-23WX1BLP2CA Xperia 5 V 薄型・軽量PUレザー手帳ケース マグネット仕様 スタンド機能 手帳型 LEPLUS NEXT 61037377
LN-23WX1BLP2CA Xperia 5 V 薄型・軽量PUレザー手帳ケース マグネット仕様 スタンド機能 手帳型 LEPLUS NEXT 61037377

Xperia 5 V 薄型・軽量PUレザー手帳ケース マグネット仕様 スタンド機能 手帳型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード61037377品番LN-23WX1BLP2CA
参考基準価格(税別)¥2,380販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

サイドベルトがバイカラーになった遊び心ある手帳型ケース/ピタッと固定できるマグネット仕様/すぐ取り出せて嵩張らないカード収納ポケット(1枚)/動画視聴に最適なスタンド機能/ショルダーストラップが使える2つのホール搭載

材質PU+PCキャメルタイプ手帳型対応機種Xperia 5 V SO-53D/SOG12/XQ-DE44特性薄型・軽量
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする