LN-23WQ1BSLBG AQUOS sense8 薄型・軽量PUレザー手帳型 マグネット仕様 スタンド機能 LEPLUS NEXT 61037474

 

LN-23WQ1BSLBG AQUOS sense8 薄型・軽量PUレザー手帳型 マグネット仕様 スタンド機能 LEPLUS NEXT 61037474
LN-23WQ1BSLBG AQUOS sense8 薄型・軽量PUレザー手帳型 マグネット仕様 スタンド機能 LEPLUS NEXT 61037474
LN-23WQ1BSLBG AQUOS sense8 薄型・軽量PUレザー手帳型 マグネット仕様 スタンド機能 LEPLUS NEXT 61037474
LN-23WQ1BSLBG AQUOS sense8 薄型・軽量PUレザー手帳型 マグネット仕様 スタンド機能 LEPLUS NEXT 61037474
LN-23WQ1BSLBG AQUOS sense8 薄型・軽量PUレザー手帳型 マグネット仕様 スタンド機能 LEPLUS NEXT 61037474
LN-23WQ1BSLBG AQUOS sense8 薄型・軽量PUレザー手帳型 マグネット仕様 スタンド機能 LEPLUS NEXT 61037474
LN-23WQ1BSLBG AQUOS sense8 薄型・軽量PUレザー手帳型 マグネット仕様 スタンド機能 LEPLUS NEXT 61037474

AQUOS sense8 薄型・軽量PUレザー手帳型 マグネット仕様 スタンド機能

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個ベージュ系材質PU+TPU注文コード61037474品番LN-23WQ1BSLBG
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

サイドベルトがバイカラーになった遊び心ある手帳型ケース/ピタッと固定できるマグネット仕様/すぐ取り出せて嵩張らないカード収納ポケット(1枚)/動画視聴に最適なスタンド機能/ショルダーストラップが使える2つのホール搭載

材質PU+TPUベージュ系タイプ手帳型対応機種AQUOS sense8 SH-54D/SHG11/SH-M26特性薄型・軽量
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする