トライメイト
ワイドストラップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
ブラック
ブラック
ブルー
ピンク
グリーン
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61037578
品番
TR-STP027-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥429
販売価格(税別)
¥
390
バスケットに入れる
フックが2個付いており、名札ケースや鍵などが取り付けられます。
材質
ナイロン
幅(mm)
25
全長(mm)
600
色
ブラック
質量(g)
25