RNBR-100M ニトリルゴム手袋 Mサイズ 100枚 アイリスオーヤマ 61037910

※使用例

RNBR-100M ニトリルゴム手袋 Mサイズ 100枚 アイリスオーヤマ 61037910
RNBR-100M ニトリルゴム手袋 Mサイズ 100枚 アイリスオーヤマ 61037910
RNBR-100M ニトリルゴム手袋 Mサイズ 100枚 アイリスオーヤマ 61037910

ニトリルゴム手袋 Mサイズ 100枚

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード61037910品番RNBR-100M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ニトリルゴム製の使い捨て手袋です。薄手タイプで手にフィットするため、細かな作業に適しています。ニトリルゴム製のため、洗剤や油に対する耐久性や突き刺し強度・耐久性にも優れています。手袋内側にパウダーを使用していない(パウダーフリー)ため、手に粉がつきません。

材質ニトリルゴム全長(mm)230サイズM質量(g)460入数(枚)100機能薄手・耐洗剤・耐油・耐久・耐突き刺し中指長(cm)8.2手のひらまわり(cm)20粉有無粉なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする