SMC
電源ケーブル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61038777
品番
PFCQ531-H1-3
参考基準価格(税別)
¥7,320
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
PFCQ531用オプション
用途
PFCQ531用オプション
コネクタ
Dサブコネクタ 9極ソケット
#4-40 UNC
最小曲げ半径(mm)
54
芯数
10芯(5x2P)
ケーブル長(cm)
3
シース外径(Φmm)
6.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
カタログ(3.09MB)