曜日別特売
KF92191-KS036 空調風神服 長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61039608

 

KF92191-KS036 空調風神服 長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61039608
KF92191-KS036 空調風神服 長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61039608
KF92191-KS036 空調風神服 長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61039608
KF92191-KS036 空調風神服 長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61039608
KF92191-KS036 空調風神服 長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61039608
KF92191-KS036 空調風神服 長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61039608

空調風神服 長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
サイズ3L
3ネイビー
内容量1セット注文コード61039608品番KF92191-KS036
参考基準価格(税別)¥25,200販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ソリッドなデザインがクール、モダン、ワークカジュアルスタイル。背中から首にかけて風が抜ける風気路メッシュ。立ち襟仕様。保冷剤用メッシュポケット、ケーブルホール付両脇天蓋付きポケット、ケーブルホール付両胸ファスナーポケット(ファスナー部スライダー隠し・止水ファスナー仕様)、左内側バッテリーポケット、裾総ゴム仕様。

用途ファンとバッテリー付のセット品です。セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9220HN フラットハイパワーファンセット(2023)3ネイビーサイズ3L胸囲(cm)132肩幅(cm)53袖丈(cm)62着丈(cm)72素材ブロードポリエステル75%、綿25%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする