#8000-KS036 空調風神服 防炎ブルゾン保護カバー付 (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) FUKUTOKU(福徳産業) 61039924

 

#8000-KS036 空調風神服 防炎ブルゾン保護カバー付 (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) FUKUTOKU(福徳産業) 61039924
#8000-KS036 空調風神服 防炎ブルゾン保護カバー付 (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) FUKUTOKU(福徳産業) 61039924
#8000-KS036 空調風神服 防炎ブルゾン保護カバー付 (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) FUKUTOKU(福徳産業) 61039924
#8000-KS036 空調風神服 防炎ブルゾン保護カバー付 (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) FUKUTOKU(福徳産業) 61039924
#8000-KS036 空調風神服 防炎ブルゾン保護カバー付 (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) FUKUTOKU(福徳産業) 61039924
#8000-KS036 空調風神服 防炎ブルゾン保護カバー付 (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) FUKUTOKU(福徳産業) 61039924
#8000-KS036 空調風神服 防炎ブルゾン保護カバー付 (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) FUKUTOKU(福徳産業) 61039924
#8000-KS036 空調風神服 防炎ブルゾン保護カバー付 (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) FUKUTOKU(福徳産業) 61039924
#8000-KS036 空調風神服 防炎ブルゾン保護カバー付 (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) FUKUTOKU(福徳産業) 61039924
#8000-KS036 空調風神服 防炎ブルゾン保護カバー付 (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) FUKUTOKU(福徳産業) 61039924
#8000-KS036 空調風神服 防炎ブルゾン保護カバー付 (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) FUKUTOKU(福徳産業) 61039924
#8000-KS036 空調風神服 防炎ブルゾン保護カバー付 (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) FUKUTOKU(福徳産業) 61039924
#8000-KS036 空調風神服 防炎ブルゾン保護カバー付 (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) FUKUTOKU(福徳産業) 61039924

空調風神服 防炎ブルゾン保護カバー付 (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズM
内容量1セット注文コード61039924品番#8000-KS036
参考基準価格(税別)¥38,800販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

首、背中風気路付き。背中に保冷剤ポケット付き。溶接にも使える防炎加工ブルゾン。

用途
ファンとバッテリー付のセット品です。
セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9220HN フラットハイパワーファンセット(2023)24LブルーサイズM胸囲(cm)116肩幅(cm)50袖丈(cm)54着丈(cm)64素材プロテクサFR 難燃ビニロン75%、綿25%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする