KF90450-KS035 空調風神服 長袖ワークブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61040116

 

KF90450-KS035 空調風神服 長袖ワークブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61040116
KF90450-KS035 空調風神服 長袖ワークブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61040116
KF90450-KS035 空調風神服 長袖ワークブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61040116
KF90450-KS035 空調風神服 長袖ワークブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61040116
KF90450-KS035 空調風神服 長袖ワークブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61040116
KF90450-KS035 空調風神服 長袖ワークブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61040116

空調風神服 長袖ワークブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズLL
6シルバーグレー
内容量1セット注文コード61040116品番KF90450-KS035
参考基準価格(税別)¥25,100販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

動きやすく、汗をかいても爽やかなワークブルゾン

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9210HN ハイパワーファンセット(2023)6シルバーグレーサイズLL胸囲(cm)124肩幅(cm)54袖丈(cm)58着丈(cm)68素材ポリエステル74%、綿25%、複合繊維(ポリエステル)1%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする