KF90450-KS036 空調風神服 長袖ワークブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61040904

 

KF90450-KS036 空調風神服 長袖ワークブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61040904
KF90450-KS036 空調風神服 長袖ワークブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61040904
KF90450-KS036 空調風神服 長袖ワークブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61040904
KF90450-KS036 空調風神服 長袖ワークブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61040904
KF90450-KS036 空調風神服 長袖ワークブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61040904
KF90450-KS036 空調風神服 長袖ワークブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61040904

空調風神服 長袖ワークブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズXL
6シルバーグレー
内容量1セット注文コード61040904品番KF90450-KS036
参考基準価格(税別)¥25,100販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

動きやすく、汗をかいても爽やかなワークブルゾン

用途ファンとバッテリー付のセット品です。セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9220HN フラットハイパワーファンセット(2023)6シルバーグレーサイズXL胸囲(cm)132肩幅(cm)56袖丈(cm)60着丈(cm)70素材ポリエステル74%、綿25%、複合繊維(ポリエステル)1%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする