KF91400-KS036 空調風神服 長袖ワークブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61041410

 

KF91400-KS036 空調風神服 長袖ワークブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61041410
KF91400-KS036 空調風神服 長袖ワークブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61041410
KF91400-KS036 空調風神服 長袖ワークブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61041410
KF91400-KS036 空調風神服 長袖ワークブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61041410
KF91400-KS036 空調風神服 長袖ワークブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61041410
KF91400-KS036 空調風神服 長袖ワークブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61041410

空調風神服 長袖ワークブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
サイズL
6シルバー
内容量1セット注文コード61041410品番KF91400-KS036
参考基準価格(税別)¥25,100販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

スタイリッシュで着心地よい、ウェアを統一できる人気シリーズ

用途ファンとバッテリー付のセット品です。セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9220HN フラットハイパワーファンセット(2023)6シルバーサイズL胸囲(cm)120肩幅(cm)52袖丈(cm)56着丈(cm)66素材綿100%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする