前面
サンエス
空調風神服 エコ長袖ブルゾン(プロモデルファン&バッテリーセット 2024)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
サイズ
M
S
L
5L
M
LL
4L
色
ネイビー
ネイビー
ブルー
シルバー
全21種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
61043388
品番
KF92421-KS034
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥23,380
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
サステナブルと快適品質を両立したエコ長袖ブルゾン
セット内容
RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022)
色
ネイビー
サイズ
M
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
116
着丈(cm)
66
裄丈(cm)
79
素材
(本体)エコ制電リップストップポリエステル100%(再生ポリエステル58%)
材質(ファスナー)
フロント・胸ポケット・脇ポケット・後ろポケット:プラスチック(引き手:金属)
エコマーク認定番号
20 103 011
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。