曜日別特売
KF92421-KS034 空調風神服 エコ長袖ブルゾン(プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61043424

前面

KF92421-KS034 空調風神服 エコ長袖ブルゾン(プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61043424
KF92421-KS034 空調風神服 エコ長袖ブルゾン(プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61043424
KF92421-KS034 空調風神服 エコ長袖ブルゾン(プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61043424
KF92421-KS034 空調風神服 エコ長袖ブルゾン(プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61043424
KF92421-KS034 空調風神服 エコ長袖ブルゾン(プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61043424
KF92421-KS034 空調風神服 エコ長袖ブルゾン(プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61043424
KF92421-KS034 空調風神服 エコ長袖ブルゾン(プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61043424

空調風神服 エコ長袖ブルゾン(プロモデルファン&バッテリーセット 2024)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
サイズ4L
ネイビー
内容量1セット注文コード61043424品番KF92421-KS034
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥23,380販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

サステナブルと快適品質を両立したエコ長袖ブルゾン

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022)ネイビーサイズ4Lエコマーク認定認定胸囲(cm)140着丈(cm)72裄丈(cm)87素材(本体)エコ制電リップストップポリエステル100%(再生ポリエステル58%)材質(ファスナー)フロント・胸ポケット・脇ポケット・後ろポケット:プラスチック(引き手:金属)エコマーク認定番号20 103 011
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする