曜日別特売
KF90470G-KS035 空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61043659

 

KF90470G-KS035 空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61043659
KF90470G-KS035 空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61043659
KF90470G-KS035 空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61043659
KF90470G-KS035 空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61043659
KF90470G-KS035 空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61043659
KF90470G-KS035 空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61043659

空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セットサイズ6Lネイビー注文コード61043659品番KF90470G-KS035
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,100

高所作業向け機能が満載のフルハーネス仕様ブルゾン。

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9210HN ハイパワーファンセット(2023)ネイビーサイズ6L胸囲(cm)156肩幅(cm)62袖丈(cm)58着丈(cm)70素材交繊トロピカル ポリエステル74%・綿25%・複合繊維(ポリエステル)1%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする