曜日別特売
KF90470G-KS035 空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61043799

 

KF90470G-KS035 空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61043799
KF90470G-KS035 空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61043799
KF90470G-KS035 空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61043799
KF90470G-KS035 空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61043799
KF90470G-KS035 空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61043799
KF90470G-KS035 空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61043799
KF90470G-KS035 空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61043799
KF90470G-KS035 空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61043799
KF90470G-KS035 空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61043799
KF90470G-KS035 空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61043799
KF90470G-KS035 空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61043799
KF90470G-KS035 空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61043799
KF90470G-KS035 空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61043799
KF90470G-KS035 空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61043799
KF90470G-KS035 空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61043799

空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セットサイズLLシルバー注文コード61043799品番KF90470G-KS035
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥26,100

高所作業向け機能が満載のフルハーネス仕様ブルゾン。

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9210HN ハイパワーファンセット(2023)シルバーサイズLL胸囲(cm)124肩幅(cm)54袖丈(cm)58着丈(cm)68素材交繊トロピカル ポリエステル74%・綿25%・複合繊維(ポリエステル)1%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61043799KF90470G-KS03561044605KF90470G-KS036KF90470G-KS035 空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61044605空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)サンエス1セット
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61043799KF90470G-KS03572035191KF90470G-KS060KF90470G-KS035 空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 72035191空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)サンエス1セット
25,980
税込28,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする