曜日別特売
KF95900-KS036 空調風神服 長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61046039

 

KF95900-KS036 空調風神服 長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61046039
KF95900-KS036 空調風神服 長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61046039
KF95900-KS036 空調風神服 長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61046039
KF95900-KS036 空調風神服 長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61046039
KF95900-KS036 空調風神服 長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61046039
KF95900-KS036 空調風神服 長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61046039

空調風神服 長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ5L
8レッド
内容量1セット注文コード61046039品番KF95900-KS036
参考基準価格(税別)¥24,700販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

洗練されたツートーン切り替えの欧州スタイルウェア

用途ファンとバッテリー付のセット品です。セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9220HN フラットハイパワーファンセット(2023)8レッドサイズ5L胸囲(cm)148肩幅(cm)58袖丈(cm)61着丈(cm)70素材ポリエステル100%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする